Pilový list ″expertní vlákno + sádra″ 74/4,3 mm

Artiklové číslo: 623652000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623652000
EAN / GTIN 4007430435323
Číslo výrobce 623652000

Popis

Popis:

  • Pro speciální aplikace: Sádrokarton, cementové materiály
  • Svařované karbidové zuby pro mimořádnou životnost.

Charakteristika:

  • Verze: Uzemnění
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Vyhovuje typu Bosch: T 141 TK
  • Materiál: TK
  • Vhodnost materiálu: Sádrokartonové desky / desky z cementových vláken 5-50 mm / plasty vyztužené skleněnými vlákny 5-20 mm
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Prodejní jednotka: 1
  • Rozteč zubů: 4,3 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku