25 pilových listů ″expert na hliník″ 74/3,0 mm

Artiklové číslo: 623622000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623622000
EAN / GTIN 4007430136985
Číslo výrobce 623622000

Popis

Popis:

  • Pro speciální použití: Hliník a neželezné kovy

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / kuželová
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 127 D.
  • Materiál: HSS
  • Vhodnost materiálu: Hliník 3-15 mm / neželezné kovy 4-20 mm / plasty / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Pro speciální aplikace: Hliník a neželezné kovy
  • Prodejní jednotka: 25
  • rozteč zubů: 3,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku