25 pilových listů ″univerzální do dřeva + kovu″ 106 mm/progr.

Artiklové číslo: 623621000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623621000
EAN / GTIN 4007430136992
Číslo výrobce 623621000

Popis

Popis:

  • Rychle a čistě ve všech tloušťkách dřeva s kovovými prvky

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 345 XF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kov / neželezné kovy / plasty
  • Použitelná délka: 106 mm
  • Popis produktu: Rychlé a čisté ve všech tloušťkách dřeva s kovovými prvky
  • Prodejní jednotka: 25
  • rozteč zubů: 2,4-5,0 mm, progresivní

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku