Univerzální klíč 1

Artiklové číslo: 623610 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 085 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Klíč na rozvodné skříňě Profi-Key pro běžné systémy zavírání 90 mm
Celková délka 90 mm
Unášecí profil 4-hranný nástrčný klíč; 3-hranný nástrčný klíč; 4-hranný šroubovák; 6-hranný nástrčný klíč; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Číslo výrobce 00 11 04

Popis

Provedení:

Křížový nástrčný klíč ze zinkové litiny lité pod tlakem s plastovým adaptérem a otočným bitem (Phillips a drážka).

Použití:

Pro oblast topení, klimatizace, sanitární techniky a technického vybavení budov.

Vhodné pro:

Čtyřhran 5; 7; 8 mm, trojhran 9 – 10 mm, stupňovitý čtyřhran 6; 7; 8; 9; 10 mm, 6hran 3 mm (na fixační šrouby), upínání bitů 1/4 palce, křížová drážka PH2, drážka 1,0×7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku