Univerzální klíč pro rozvaděče, Typ: 1

Artiklové číslo: 623605 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 73 mm
Unášecí profil 4-hranný nástrčný klíč; 3-hranný nástrčný klíč; Klíč s dvojitým ozubením; 6-hranný nástrčný klíč; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák
Materiál plast
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Číslo výrobce 900.V01

Popis

Provedení:

Praktický a kompaktní univerzální klíč pro rozvaděč ze stabilního plastu. Držák bitů s magnetem pro pevné uchycení bitů 1/4 palce.

Použití:

Pro rozvaděče, uzavírací ventily a síťové spínací panely.

Vhodné pro:

Čtyřhran 5; 6; 8 mm, trojhran 9 mm, dvojitý zub ⌀ 3 – 5 mm, křížová drážka PH2, drážka 1×6,25 mm, smíšené trysky M24×1, M22×1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku