5 pilových listů ″sandwich metal″ 150/ 2,0 mm

Artiklové číslo: 623604000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623604000
EAN / GTIN 4007430135315
Číslo výrobce 623604000
L-číslo L01750 1137

Popis

Popis:

  • Zejména pro obrábění kovových sendvičových panelů

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / kuželová
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 718 BF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 2,5-6 mm / sendvičové materiály 2-120 mm / neželezné kovy / plexisklo
  • Použitelná délka: 150 mm
  • Popis produktu: Speciálně pro obrábění kovových sendvičových panelů
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku