5 pilových listů ″fast wood″ 155/ 4,0 mm

Artiklové číslo: 623603000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623603000
EAN / GTIN 4007430135308
Číslo výrobce 623603000
L-číslo L01750 1234

Popis

Popis:

  • Rychlé a rovné řezy

Charakteristika:

  • Provedení: Broušené / kuželové
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 744 D.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / tesařské desky / dřevovláknité desky / stavební dřevo / extra silné
  • Použitelná délka: 155 mm
  • Popis produktu: Rychlé a rovné řezy
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 4,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku