Sada nástrčných klíčů 3/8″ 22 ks šestihran 6-22 mm

Artiklové číslo: 6235470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6235470
EAN / GTIN 4010886623541
Číslo výrobce 6235470

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. 30) nebo šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. D 30)
S ovládacími nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
Sortiment U-3 s extra jemnou oboustrannou ráčnou
Sortiment U-10 s robustní pákovou oboustrannou ráčnou
V kufříku z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [mm]: 210 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku