3 vliesové pásy 30x660 mm, superjemné

Artiklové číslo: 623539000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Brusné pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623539000
    EAN / GTIN 4007430150417
    Číslo výrobce 623539000

    Popis

    Popis:

    • Pro jemné broušení nebo leštění i na ″uzavřených″ trubkových konstrukcích
    • Rozbalitelné pomocí ″závěsu s knoflíkovou dírkou″
    • Pouze v kombinaci s brusným pásovým válcem 623529000.

    Charakteristika:

    • Provedení: Super Fine
    • Šířka: 30 mm
    • Délka: 660 mm
    • Prodejní jednotka: 3

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku