Lamelový Brusný kotouč 105x50 mm, P 80

Artiklové číslo: 623527000
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623527000
EAN / GTIN 4007430148551
Číslo výrobce 623527000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní korundové brusné lamely v kombinaci s nylonovým rounem propouštějícím zrna
  • Pro matování, satinování a odstraňování škrábanců na kovech
  • Odstraňování starých nátěrů a vyhlazování dřevěných materiálů
  • Max. Rychlost 5 600 /min; doporučená rychlost 2 900 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Průměr: 105 mm
  • Velikost zrna: P 80
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku