2 brusná pouzdra z rouna 90x100 mm, hrubé

Artiklové číslo: 623519000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623519000
EAN / GTIN 4007430148438
Číslo výrobce 623519000
L-číslo L01750 1080

Popis

Popis:

  • Pro odstraňování škrábanců a oxidových vrstev, matování, satinování, odstraňování otřepů a jemné broušení
  • Pouze ve spojení s rozpěrným válcem
  • Max. Rychlost 6 400 /min; doporučená rychlost 3 200 /min

Charakteristika:

  • Provedení: Hrubé
  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Prodejní jednotka: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku