10 brusných pásů 90x100 mm, P 40, ZK

Artiklové číslo: 623512000
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623512000
EAN / GTIN 4007430148360
Číslo výrobce 623512000
L-číslo L01750 1016

Popis

Popis:

  • Materiál: zirkonový korund pro zrnitost P 40, 60, 80, 120
  • Materiál: normální korund pro zrnitost P 220 (623476000)
  • Vhodné pro celé odvětví kovů i pro nerezové oceli
  • Pro odstraňování škrábanců a broušení svárů
  • Pouze v kombinaci s rozpěrným válcem 623470000
  • Maximální pracovní rychlost: 30 m/s; doporučená: 20 m/s.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Velikost zrna: P 40
  • Prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku