Fíbrový kulatý kartáč 100x100 mm

Artiklové číslo: 623506000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623506000
EAN / GTIN 4007430148353
Číslo výrobce 623506000

Popis

Popis:

  • Pro použití na dřevěné materiály. Pro leštění mořených dřevěných materiálů.
  • Vytváření matně lesklých efektů. Odstraňování prachu a čištění.
  • Maximální otáčky: 6 000 /min; doporučené otáčky: 2 400 - 3 900 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku