Plastový kulatý kartáč 100x70 mm

Artiklové číslo: 623505000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Systémový kufřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623505000
    EAN / GTIN 4007430148346
    Číslo výrobce 623505000

    Popis

    Popis:

    • Elastický kulatý kartáč se zrnitostí pro zdrsňování a odstraňování otřepů z kovů
    • Pro rustikální efekty na dřevě
    • Maximální otáčky: 6 000 /min; doporučené otáčky: 2 400 - 3 900 /min

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,580 kg
    • Průměr: 100 mm
    • Šířka: 70 mm
    Podložka: 0,580 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku