Kulatý kartáč z ocelového drátu Inox 100x70 mm

Artiklové číslo: 623503000
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623503000
    EAN / GTIN 4007430148322
    Číslo výrobce 623503000

    Popis

    Popis:

    • S drátem z nerezové oceli. K čištění svárů, odstraňování otřepů, odjehlování, zdrsňování
    • Maximální otáčky: 6 000 /min; doporučené otáčky: 2 400 - 3 900 /min.

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,845 kg
    • Průměr: 100 mm
    • Šířka: 70 mm
    • Tloušťka vodiče: 0,20 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku