Kulatý kartáč z ocelového drátu 100x70 mm

Artiklové číslo: 623501000
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623501000
    EAN / GTIN 4007430148308
    Číslo výrobce 623501000

    Popis

    Popis:

    • K odrezování, odstraňování otřepů a čištění kovů
    • K vykartáčování měkkých letokruhů růstu na dřevě
    • Maximální otáčky: 6 000 /min; doporučené otáčky: 3 000 - 4 500 /min

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,906 kg
    • Průměr: 100 mm
    • Šířka: 70 mm
    • Tloušťka kabelu: 0,27 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku