2 brusná pouzdra z rouna 90x100 mm, jemná

Artiklové číslo: 623496000
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
    Druh produktu Brusná houba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623496000
    EAN / GTIN 4007430148285
    Číslo výrobce 623496000
    L-číslo L01750 896

    Popis

    Popis:

    • Pro odstraňování škrábanců a oxidových vrstev, matování, satinování, odstraňování otřepů a jemné broušení
    • Pouze ve spojení s rozpěrným válcem
    • Max. Rychlost 6 400 /min; doporučená rychlost 3 200 /min

    Charakteristika:

    • Závěr: Dobře
    • Šířka: 100 mm
    • Průměr: 90 mm
    • Prodejní jednotka: 2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku