Lamelový brusný kotouč s rounem 105x100 mm, P 60

Artiklové číslo: 623483000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623483000
EAN / GTIN 4007430148216
Číslo výrobce 623483000
L-číslo L01750 787

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní korundové brusné lamely v kombinaci s nylonovým rounem propouštějícím zrna
  • Pro matování, satinování a odstraňování škrábanců na kovech
  • Odstraňování starých nátěrů a vyhlazování dřevěných materiálů
  • Max. Rychlost 5 600 /min; doporučená rychlost 2 900 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 105 mm
  • Velikost zrna: P 60
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku