Brusný kotouč s rounem 115x100 mm, P 400

Artiklové číslo: 623468000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623468000
EAN / GTIN 4007430163998
Číslo výrobce 623468000

Popis

Popis:

  • Pružné nylonové rouno s proplétaným zrnem pro matování bez stínů, satinování a leštění na ušlechtilé oceli a neželezných kovech
  • Pro dřevo k vyhlazování povrchů
  • Max. Rychlost 5 600 /min; doporučená rychlost 2 900 /min, Ø 115 mm: 2 600 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Velikost zrna: P 400
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku