SDS-max spojovací kus 260 x 16,5 mm

Artiklové číslo: 623386000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623386000
EAN / GTIN 4007430137531
Číslo výrobce 623386000

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Pro strojní zatloukání zemních hřebíků do země, např. hromosvodů.

Charakteristika:

  • Celková délka: 260 mm
  • Tvar sekáče: Earthnail driver
  • Popis produktu: Speciální kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Šířka řezu: 16,5 mm
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku