Frézovací korunka SDS-max 55 x 990 mm

Artiklové číslo: 623378000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623378000
EAN / GTIN 4007430098054
Číslo výrobce 623378000
L-číslo L01760 161

Popis

Popis:

  • Optimalizovaný středicí vrták se 3 břity pro maximální vhodnost pro armování
  • Konicky tvarovaná stopka pro optimální přenos úderů a vrtání s nízkými vibracemi
  • 3 velkoobjemové spirály pro rychlý postup vrtání a rychlejší odvod prachu z vrtáku
  • Ideální pro vrtání do tvrdých materiálů.

Charakteristika:

  • Průměr: 55 mm
  • Celková délka: 990 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku