Špičatý sekáč SDS-max ″professional″ 280 mm

Artiklové číslo: 623351000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623351000
EAN / GTIN 4007430438201
Číslo výrobce 623351000

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost nástroje a produktivní práci.
  • Pro tvrdé materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a sypkých hornin, např. při pokládání potrubí.

Charakteristika:

  • Celková délka: 280 mm
  • Tvar dláta: špičatý sekáč, kulatý hrot
  • Popis produktu: Speciální kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku