Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Pro 4 / 20 x 920 mm

Artiklové číslo: 623323000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

20 mm
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623323000
EAN / GTIN 4007430437822
Číslo výrobce 623323000

Popis

Popis:

  • Bezkonkurenční destrukční síla: extrémně robustní a agresivní S-čepel z plného karbidu
  • Stále dlouhá životnost: krátká hlava s velkoobjemovými prachovými kanálky pro odvod prachu z vrtáku bez tření. Minimální tvorba tepla
  • Nejvyšší rychlost vrtání: šikmé sekundární břity pro agresivní postup vrtání
  • Optimální centrování: aktivní centrovací hrot pro optimální vedení při vrtání do betonu a železobetonu
  • Přesné průměry vrtaných otvorů: inovativní značka opotřebení (slouží jako indikátor přesnosti rozměrů)
  • Kontrola vibrací: optimalizované hodnoty vibrací - ideální pro nejnáročnější požadavky na stavbě
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 800 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 920 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku