Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Pro 4 / 14 x 340 mm

Artiklové číslo: 623313000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

14 mm
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623313000
EAN / GTIN 4007430438126
Číslo výrobce 623313000

Popis

Popis:

  • Štíhlá vrtací hlava ve tvaru dláta umožňuje rychlé proniknutí do vrtaného materiálu.
  • Krátké spirálové vstupy a velkoobjemové drážky pro odvod prachu z vrtáku u výkonově optimalizované dvojité šroubovice zajišťují rychlý odvod prachu z vrtáku.
  • Plynulé vyztužení jádra zajišťuje stabilitu a stálost. Umožňuje maximální přenos energie z vrtacího kladiva na vrtací hrot.
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni apod.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 200 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 340 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku