Opěrný talíř 125 mm M 14/ Pyramida

Artiklové číslo: 623300000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623300000
EAN / GTIN 4007430196019
Číslo výrobce 623300000

Popis

Popis:

  • S přilnavým háčkem a pružnou mezivrstvou, tvarovaná; pro uchycení lešticího a brusného příslušenství
  • Kotouč pro leštění a středně těžké brusné práce. Doporučuje se zejména pro samosamolepicích brusných listů Metabo Pyramid.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 3 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku