Opěrný talíř 173 mm M 14

Artiklové číslo: 623289000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623289000
EAN / GTIN 4007430126467
Číslo výrobce 623289000

Popis

Popis:

  • S upevněním na suchý zip; pro uchycení lešticího a brusného příslušenství; maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 12 mm
  • Průměr: 173 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 8500 /min
  • Popis produktu: S přilnavostí háku a smyčky; pro držení leštícího a brusného příslušenství; maximální pracovní rychlost: 80 m /s.
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku