Opěrný talíř 173 mm 5/8″

Artiklové číslo: 623273000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623273000
EAN / GTIN 4007430201195
Číslo výrobce 623273000

Popis

Popis:

  • S upevněním na suchý zip; pro uchycení lešticího a brusného příslušenství; maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 12 mm
  • Průměr: 173 mm
  • Vnitřní závit: 5/8 ″
  • Max. Otáčky: 8500 /min
  • Popis produktu: S přilnavostí háku a smyčky; pro držení leštícího a brusného příslušenství; maximální pracovní rychlost: 80 m /s.
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku