Vrták pro vrtací kladivo SDS-max P4P / 28 x 520 mm

Artiklové číslo: 623255000
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623255000
EAN / GTIN 4061792156920
Číslo výrobce 623255000

Popis

Popis:

  • Extrémně robustní a agresivní vrtací hlava z plného karbidu, 4břitá pro mimořádnou životnost a odolnost při vrtání do železobetonu
  • Značka opotřebení na obou stranách hlavní desky slouží jako indikátor pro vyhodnocení rozměrové přesnosti otvorů pro hmoždinky.
  • Geometrie 4-šroubovice zajišťuje nízkovibrační chování při vrtání a nízké opotřebení šroubovice
  • 90° středicí hrot pro přesné bodové vrtání a malé odlamování na okraji vrtaného otvoru
  • Ideální pro použití v železobetonu a tvrdém přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 400 mm
  • Průměr: 28 mm
  • Celková délka: 520 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku