Vrták pro vrtací kladivo SDS-max P4P / 24 x 320 mm

Artiklové číslo: 623241000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623241000
    EAN / GTIN 4061792156753
    Číslo výrobce 623241000

    Popis

    Popis:

    • Extrémně robustní a agresivní vrtací hlava z plného karbidu, 4břitá pro mimořádnou životnost a odolnost při vrtání do železobetonu
    • Značka opotřebení na obou stranách hlavní desky slouží jako indikátor pro vyhodnocení rozměrové přesnosti otvorů pro hmoždinky.
    • Geometrie 4-šroubovice zajišťuje nízkovibrační chování při vrtání a nízké opotřebení šroubovice
    • 90° středicí hrot pro přesné bodové vrtání a malé odlamování na okraji vrtaného otvoru
    • Ideální pro použití v železobetonu a tvrdém přírodním kameni.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 200 mm
    • Průměr: 24 mm
    • Celková délka: 320 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku