4hranný nástrčný klíč 14 mm

Artiklové číslo: 623200 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 904
Označení výrobce DIN 904
Rozměr klíče 14 mm
Norma DIN 904
Délka stopky 120 mm
⌀ hlavy 28 mm
Unášecí profil 4-hranný nástrčný klíč
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623200 14
EAN / GTIN 4020772041755
Číslo výrobce 41756

Popis

Provedení:

Stopka kalená, pevně uložená příčná rukojeť.
S vnitřním 4hranem.

Norma:

DIN 904

Materiál:

Speciální ocel, popuštěná na černěný odstín.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku