Lamelový kotouč 125 mm P 40, N-ZK

Artiklové číslo: 623195000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623195000
EAN / GTIN 4007430087744
Číslo výrobce 623195000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé a střední broušení v celém odvětví kovů, nerezové oceli, oceli, litiny a ocelového plechu
  • Kvalita ″Novoflex″: výkonná základní třída
  • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
  • Chladné broušení
  • Rovnoměrný brusný obrazec; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
  • Nejvhodnější pro práci s nerezovými ocelemi
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Šikmé provedení: úhel náběhu 7-9°.

Charakteristika:

  • Provedení: Šikmé
  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 40
  • Max. Otáčky: 12200 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku