Vrták pro vrtací kladivo SDS-max P4P / 12 x 540 mm

Artiklové číslo: 623194000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623194000
EAN / GTIN 4061792156548
Číslo výrobce 623194000

Popis

Popis:

  • Extrémně robustní a agresivní vrtací hlava z plného karbidu, 4břitá pro mimořádnou životnost a odolnost při vrtání do železobetonu
  • Značka opotřebení na obou stranách hlavní desky slouží jako indikátor pro vyhodnocení rozměrové přesnosti otvorů pro hmoždinky.
  • Geometrie 4-šroubovice zajišťuje nízkovibrační chování při vrtání a nízké opotřebení šroubovice
  • 90° středicí hrot pro přesné bodové vrtání a malé odlamování na okraji vrtaného otvoru
  • Ideální pro použití v železobetonu a tvrdém přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 400 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 540 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku