Vrták pro vrtací kladivo SDS-max P4P / 12 x 340 mm

Artiklové číslo: 623193000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
12 mm
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623193000
EAN / GTIN 4061792156531
Číslo výrobce 623193000
L-číslo L01760 101576
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Extrémně robustní a agresivní vrtací hlava z plného karbidu, 4břitá pro mimořádnou životnost a odolnost při vrtání do železobetonu
  • Značka opotřebení na obou stranách hlavní desky slouží jako indikátor pro vyhodnocení rozměrové přesnosti otvorů pro hmoždinky.
  • Geometrie 4-šroubovice zajišťuje nízkovibrační chování při vrtání a nízké opotřebení šroubovice
  • 90° středicí hrot pro přesné bodové vrtání a malé odlamování na okraji vrtaného otvoru
  • Ideální pro použití v železobetonu a tvrdém přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 200 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 340 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku