Lamelový kotouč 125 mm P 40, SP-ZK

Artiklové číslo: 623147000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623147000
EAN / GTIN 4061792185838
Číslo výrobce 623147000
L-číslo L01750 1139

Popis

Popis:

  • Vhodný pro hrubé a střední broušení v celém sektoru kovů, ušlechtilé oceli, oceli, litiny a ocelového plechu
  • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
  • Chladné broušení
  • Rovnoměrný brusný vzor; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
  • Nejvhodnější pro práci na ušlechtilých ocelích
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Šikmé provedení: úhel náběhu 7-9°.

Charakteristika:

  • Provedení: Šikmé
  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 40
  • Max. Otáčky: 12200 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku