Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Classic / 22 x 340 mm

Artiklové číslo: 623122000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623122000
    EAN / GTIN 4061792157071
    Číslo výrobce 623122000

    Popis

    Popis:

    • Vrták SDS-max s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
    • 4 břity, vakuově pájené a kalené pro dlouhou životnost
    • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
    • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlé odstraňování vrtného prachu
    • Pro použití do betonu, zdiva, přírodního kamene.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 215 mm
    • Průměr: 22 mm
    • Celková délka: 340 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku