Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Classic / 18 x 340 mm

Artiklové číslo: 623118000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

18 mm
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623118000
EAN / GTIN 4061792157040
Číslo výrobce 623118000
L-číslo L01750 1289

Popis

Popis:

  • Vrták SDS-max s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
  • 4 břity, vakuově pájené a kalené pro dlouhou životnost
  • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
  • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Pro použití do betonu, zdiva, přírodního kamene.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 195 mm
  • Průměr: 18 mm
  • Celková délka: 340 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku