Výklopná nádoba s vypouštěcím kohoutem

Artiklové číslo: 6230A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Vyklápěcí nádoba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6230A
    EAN / GTIN 4017976662305
    Číslo výrobce 6230A
    L-číslo L90070 98

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Sklápěcí kontejnery musí být pro vyprázdnění zvedány vysokozdvižným vozíkem. Spuštěním kontejneru na zem se žlab automaticky zvedne a vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 2 mm ocelového plechu, pevně svařená, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti převrácení a pojistkou proti převrácení, řetězem jako ochranou proti sklouznutí. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přísada ″A″ znamená s vypouštěcím kohoutem se sítem pro oddělení kapalin a pevných látek.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 750
    Objem (litry): 300
    Rozměry krabice (mm): 1088 x 630 x 498
    Výška výsypné hrany bez koleček (mm): 418
    Výška police s kolečky (mm): 655
    Celková délka (mm): 1313
    Celková šířka (mm): 690
    Celková výška (mm): 576

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku