Výklopná nádoba bez vypouštěcího kohoutu

Artiklové číslo: 6230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6230
EAN / GTIN 4017976166230
Číslo výrobce 6230
L-číslo L90070 131

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Sklápěcí kontejnery musí být pro vyprázdnění zvedány vysokozdvižným vozíkem. Spuštěním kontejneru na zem se žlab automaticky zvedne a vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 2 mm ocelového plechu, pevně svařená, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti převrácení a pojistkou proti převrácení, řetězem jako ochranou proti sklouznutí. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přísada ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělení kapalin a pevných látek.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 750
Objem (litry): 300
Rozměry krabice (mm): 1088 x 630 x 498
Výška výsypné hrany bez koleček (mm): 418
Výška police s kolečky (mm): 655
Celková délka (mm): 1313
Celková šířka (mm): 690
Celková výška (mm): 576

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku