Nůž MARTOR náhradní čepel KONVEX 623 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 623.50
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623.50
EAN / GTIN 4002632908507
Číslo výrobce 623.50
L-číslo L60170 297

Popis

Popis:

CONVEVE KLINGS NR. 623 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má dva použitelné řezné hrany pro delší provozní dobu. Čepel je dlouhá 46,5 mm, široká 10,5 mm a silná 0,65 mm.

CONVEVE KLINGS NR. 623 je k dispozici pod pořadovým číslem 623,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku