Křížový klíč 24 x 27 x 30 x 32 mm 750 x 750 mm

Artiklové číslo: 6228770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6228770
EAN / GTIN 4010886622872
Číslo výrobce 6228770
L-číslo L60160 2376

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3119, ISO 6788
Pro nákladní automobily, zemědělské stroje, traktory a průmyslové aplikace
Vanadiová ocel 31CrV3
Šedá prášková barva
Šestihranný za tepla kovaný
Přílba typická pro křížové klíče GEDORE zvětšuje svařovací plochu
Pevný spoj drží i při extrémním zatížení
Rozměry: 750 x 750 mm.

Charakteristika:

  • Vkládací Ø [mm]: 34,5 mm x 38,5 mm x 42,0 mm x 45,0 mm
  • Ø vložky 1: 34,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 38,5 mm
  • Vložení-Ø 3: 42,0 mm
  • Vložení-Ø 4: 45,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 750 mm
  • Celková výška [mm]: 46 mm
  • Celková délka [mm]: 750 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: s šedým práškovým nástřikem
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 x 27 x 30 x 32
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 27
  • Šířka napříč plochami 3 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 4 [mm]: 32
  • Použití/aplikace: Pro nákladní automobily, zemědělské stroje, traktory a průmyslové použití
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku