Popis:
Provedení podle DIN 3119, ISO 6788
Pro dodávky a lehká nákladní vozidla, autobusy a traktory
Vanadiová ocel 31CrV3
Šedá prášková barva
Šestihranný za tepla kovaný
Přílba typická pro křížové klíče GEDORE zvětšuje svařovací plochu
Pevný spoj drží i při extrémním zatížení
Rozměry: 600 x 600 mm.
Charakteristika:
- Vkládací Ø [mm]: 28,5 mm x 32,0 mm x 34,5 mm x 38,5 mm
- Ø vložky 1: 28,5 mm
- Ø zasunutí 2: 32,0 mm
- Vložení-Ø 3: 34,5 mm
- Vložení-Ø 4: 38,5 mm
- Celková šířka [mm]: 62 mm
- Celková výška [mm]: 39 mm
- Celková délka [mm]: 65 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: s šedým práškovým nástřikem
- Šířka napříč plochami [mm]: 19 x 24 x 22 x 27
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 3/4″
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
- Šířka napříč plochami 2 [AF]: 15/16″
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 24
- Šířka napříč plochami 3 [AF]: 7/8″
- Šířka napříč plochami 3 [mm]: 22
- Šířka napříč plochami 4 [AF]: (1.1/16″)
- Šířka napříč plochami 4 [mm]: 27
- Použití/aplikace: Pro dodávky a lehká nákladní vozidla, autobusy a traktory
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez