{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 9 mm | |
Délka klíče | 395 mm | |
Délka kluzné rukojeti | 165 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622800 9 | |
EAN / GTIN | 8014230038537 | |
Číslo výrobce | 009520009 |