Sada nástrčných klíčů s příčnou rukojetí izolované dle VDE, Počet klíčů: 4

Artiklové číslo: 622775 4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622775 4
EAN / GTIN 4010995370923
Číslo výrobce 37092
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6-hranná hlava klíče s vnitřním otvorem pro závitové stopky s přesahem. Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chromvanadiové oceli, chromovaná, s nástřikem ochranné izolace.
Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Obsah:

Po 1 ks č. 622770: vel. 8; 10; 13; 17

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku