Popis:
Provedení podle DIN 3119, ISO 6788
S masivním soustruženým středovým dílem, pro dílny osobních a nákladních automobilů
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
S extra velkým ramenem páky a rozsahem šířky klíče
Rozměry: 550 x 550 mm.
Charakteristika:
- Vkládací Ø [mm]: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 35,5 mm
- Ø vložky 1: 26,0 mm
- Ø zasunutí 2: 28,5 mm
- Vložení-Ø 3: 30,5 mm
- Vložení-Ø 4: 35,5 mm
- Celková šířka [mm]: 550 mm
- Celková výška [mm]: 36 mm
- Celková délka [mm]: 555 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami [mm]: 17 x 19 x 21 x 24
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
- Šířka napříč plochami 2 [AF]: 3/4″
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 19
- Šířka napříč plochami 3 [mm]: 21
- Šířka napříč plochami 4 [mm]: 24
- Použití/aplikace: Pro dílny osobních a nákladních automobilů
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez