Nástrčný klíč s 1/2″ TORX E24

Artiklové číslo: 6223890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6223890
EAN / GTIN 4010886622384
Číslo výrobce 6223890
L-číslo L60160 4906

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, černá povrchová úprava.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 45,0 mm
  • Ø vložky 1: 28,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 30,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 17,0 mm
  • Celková délka [mm]: 45 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 TX (vně): E24
  • Rozměr šroubu: M18 - M20
  • Rozměr šroubu [mm]: 22,16 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku