Nástrčný klíč 1/2″ vnější TORX E12

Artiklové číslo: 6223380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6223380
EAN / GTIN 4010886622339
Číslo výrobce 6223380

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, černá povrchová úprava.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 38,0 mm
  • Ø vložky 1: 16,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 25,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 10,0 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 TX (vně): E12
  • Rozměr šroubu: M10
  • Rozměr šroubu [mm]: 11,17 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku