Popis:
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, černá povrchová úprava.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 38,0 mm
- Ø vložky 1: 15,0 mm
- Ø zasunutí 2: 25,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 9,0 mm
- Celková délka [mm]: 38 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Šířka napříč plochami 1 TX (vně): E10
- Rozměr šroubu: M8
- Rozměr šroubu [mm]: 9,42 mm
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez