Nástrčný klíč s rukojetí, dlouhý palcové provedení, Rozměr klíče: 3/8palec

Artiklové číslo: 622202 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 3/8 palec
Délka čepele 125 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622202 3/8
EAN / GTIN 4062406312640
Číslo výrobce 622202 3/8

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku