{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SwissGrip ESD | |
Rozměr klíče | 10 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Celková délka | 270 mm | |
Délka čepele | 160 mm | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 10 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Tvar rukojeti | ergonomické, rovné | |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Materiál rukojeti | Elastomer | |
Povrch čepele | niklováno a chromováno | |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | |
S prodlužovacími čepelemi | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622170 10 | |
EAN / GTIN | 7610733269204 | |
Číslo výrobce | 8200.S 10 ESD |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Rozměr klíče: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
727,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 008 ks okamžitě k dodání
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Celková délka | 270 mm | 270 mm | 232 mm | 273 mm |
Délka čepele | 160 mm | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
Rozměr klíče | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčné klíče |