Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 41 x 46 mm

Artiklové číslo: 6213580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6213580
EAN / GTIN 4010886621356
Číslo výrobce 6213580
L-číslo L60160 2331

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
*Nestandardizováno.

Charakteristika:

  • 26 D: 20
  • Hloubka zasunutí 1: 30,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 33,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 53 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41 x 46
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku